Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Dyson Airblade 9kJ, l'asciugamani con filtro HEPA più rapido ed efficiente dal punto di vista energetico. Due fessure curve, ampie 0,45 mm, generano lame d'aria a 624 km/h6 che seguono la sagoma delle mani, rimuovendo l'acqua in meno tempo.
Materiale (del corpo) | Acciaio Inox |
Tensione | 160...253 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Potenza allacciata ventola | 650...900 W |
Rumorosità (in funzione) | 79 dB |
Tipo di azionamento | Sensore di prossimità |
Grado di protezione (IP) | IP24 |
Altezza | 500 mm |
Larghezza | 450 mm |
Profondità | 100 mm |