Scheda Prodotto DYS307170-01

Asciugamani
DYS307170-01
HU02 DYSON AIRBLADE V GRIGIO
di DYSON S.R.L.

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

L’asciugamani più igienico è più silenzioso del 35%. Certificato Quiet Mark. I filtri HEPA catturano il 99,95% dei batteri. Testato e certificato da NSF International. Asciugatura in 12 secondi. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Profilo sottile: con una profondità di soli 10 cm, non richiede incasso. Attivazione touch-free. Facile manutenzione. Sicuro da scollegare dalla corrente elettrica. Contiene additivo antibatterico.

Caratteristiche tecniche
Materiale (del corpo) Plastica
Tensione 200...240 V
Frequenza 50/60 Hz
Colore Argento
Potenza allacciata ventola 1000...1000 W
Rumorosità (in funzione) 79 dB
Tipo di azionamento Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) IP24
Altezza 394 mm
Larghezza 234 mm
Profondità 100 mm
Peso 2,9 kg