Accedi o Registrati per maggiori informazioni
L’asciugamani più igienico è più silenzioso del 35%. Certificato Quiet Mark. I filtri HEPA catturano il 99,95% dei batteri. Testato e certificato da NSF International. Asciugatura in 12 secondi. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Profilo sottile: con una profondità di soli 10 cm, non richiede incasso. Attivazione touch-free. Facile manutenzione. Sicuro da scollegare dalla corrente elettrica. Contiene additivo antibatterico.
Materiale (del corpo) | Plastica |
Tensione | 200...240 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Colore | Bianco |
Potenza allacciata ventola | 1000...1000 W |
Rumorosità (in funzione) | 79 dB |
Tipo di azionamento | Sensore di prossimità |
Grado di protezione (IP) | IP24 |
Altezza | 394 mm |
Larghezza | 234 mm |
Profondità | 100 mm |
Peso | 2,9 kg |