Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Il modo più rapido e igienico di asciugarsi le mani. Asciugatura in 10 secondi. Il filtro HEPA cattura il 99,95% dei batteri. Testato e certificato da NSF International. Certificato da HACCP International per l’utilizzo in ambienti di preparazione alimentare. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Resistente e duraturo. Attivazione touch-free. Contiene additivo antibatterico.
Materiale (del corpo) | Plastica |
Tensione | 200...240 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Potenza allacciata ventola | 1400...1600 W |
Tipo di azionamento | Sensore di prossimità |
Altezza | 661 mm |
Larghezza | 303 mm |
Profondità | 247 mm |
Peso | 8,2 kg |