Accedi o Registrati per maggiori informazioni
La tecnologia di asciugatura Airblade™ in un rubinetto. Lavare e asciugare le mani direttamente sul lavabo. Basta gocce d’acqua sul pavimento. Certificato Quiet Mark. Si risparmia spazio. Si risparmia acqua. Il filtro HEPA cattura il 99,95% dei batteri. Certificato da HACCP International per l’utilizzo in ambienti di preparazione alimentare. Getto d’acqua automatico: si attiva dopo 24 ore, aiutando a ridurre la stagnazione dell’acqua. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Asciugatura in 14 secondi.
Materiale (del corpo) | Acciaio Inox |
Tensione | 200...240 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Colore | Argento |
Potenza allacciata ventola | 1000...1000 W |
Tipo di azionamento | Sensore di prossimità |
Altezza | 309 mm |
Larghezza | 303 mm |
Profondità | 286 mm |
Peso | 4,54 kg |