Scheda Prodotto SNRR9D50625

Interruttore automatico differenziale modulare
SNRR9D50625
INT.MTD RESI9 RCBO 2P C 25A 30MA AC 2M
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caratteristiche tecniche
Numero di poli (totale) 2
Numero di poli protetti 2
Tensione nominale 230 V
Tensione nominale di isolamento Ui 400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp 4 kV
Corrente nominale 25 A
Corrente di guasto nominale 0,03 A
Differenziale tipo AC
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1 4,5 kA
Caratteristiche di spegnimento Non ritardato
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco) 0,25 kA
Tipo di tensione AC
Frequenza 50 Hz
Caratteristica di intervento C
Con neutro
Con dispositivo di bloccaggio no
Categoria di sovratensione 3
Grado di inquinamento 2
Temperatura ambiente durante il funzionamento -25...60 °C
Larghezza in numero di moduli 2
Profondità di incasso 44 mm
Installabile a incasso no
Protezione contro avviamento intempestivo no
Grado di protezione (IP) IP20
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile 1...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile 1...10 mm²