Scheda Prodotto SNROVA44115

Apparecchio per illuminazione di emergenza
SNROVA44115
EXW LIGHT IP65 ACT 500 1/1,5/2/3H SE/SA
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Apparecchio autonomo in versione Activa permanente e non permanente per illuminazione di sicurezza IP65, costruito in conformità alla norma CEI EN 60598-2-22. Corpo in materiale Termoplastico, fori di fissaggio asolati pre-sfondabili per l'allineamento della lampada, Ingresso cavi/tubi fino a 16mm tramite membrana elastica in SEBS in grado di garantire la tenuta IP senza accessori aggiuntivi. Predisposto per installazione a parete, soffitto.

Caratteristiche tecniche
Metodo di montaggio Installazione a parete/a soffitto
Funzione Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore Altri
Indicazione Monofacciale
Con pittogramma no
Dispositivo di controllo Auto-test automatico
Sistema di cablaggio Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto no
Alimentazione Decentralizzata (batteria individuale)
Tipo di batteria Altri
Lampada LED non sostituibile
Con lampada
Portalampada Nessuno
Numero di sorgenti luminose 1
Materiale (del corpo) Plastica
Colore del corpo Bianco
Materiale del diffusore Plastica, trasparente
Tipo di tensione AC
Tensione nominale 220...230 V
Corrente nominale LED a corrente costante 150...150 mA
Diffusore luce Lente/ottica/pannello diffusore
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata Altri
Durata utile L70/B50 a 25 °C 100000 h
Durata utile L80/B10 a 25 °C 100000 h
Grado di protezione (IP) IP65
Resistenza agli urti IK07
Classe di protezione II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24) no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 0...40 °C
Max prestazioni del sistema 3,62 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 500 lm
Flusso luminoso in stand-by 230 lm
Temperatura di colore 4500...5000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) 20 m
Durata funzionamento nominale 1...3 h
Larghezza 112 mm
Altezza / Profondità 32 mm
Lunghezza 229 mm
Tipo di cablaggio Terminale
Numero di poli 2
Sezione del conduttore 2,5 mm²
Collegamento Connessione a vite