Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Metodo di montaggio | Installazione a parete/a soffitto |
Funzione | Illuminazione/marcatura di sicurezza |
Adatto per tipo di indicatore | Altri |
Indicazione | Monofacciale |
Con pittogramma | no |
Dispositivo di controllo | Auto-test automatico |
Sistema di cablaggio | Permanente (SA) |
Con collegamento per controllo remoto | no |
Alimentazione | Decentralizzata (batteria individuale) |
Tipo di batteria | Altri |
Lampada | LED non sostituibile |
Con lampada | sì |
Portalampada | Nessuno |
Numero di sorgenti luminose | 1 |
Materiale (del corpo) | Plastica |
Colore del corpo | Bianco |
Materiale del diffusore | Plastica, trasparente |
Tipo di tensione | AC |
Tensione nominale | 220...230 V |
Corrente nominale LED a corrente costante | 150...150 mA |
Diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata | Altri |
Durata utile L70/B50 a 25 °C | 100000 h |
Durata utile L80/B10 a 25 °C | 100000 h |
Grado di protezione (IP) | IP42 |
Resistenza agli urti | IK07 |
Classe di protezione | II |
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24) | no |
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 | 0...40 °C |
Max prestazioni del sistema | 1,69 W |
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 | 110 lm |
Flusso luminoso in stand-by | 70 lm |
Temperatura di colore | 4500...5000 K |
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) | 20 m |
Durata funzionamento nominale | 1...3 h |
Larghezza | 112 mm |
Altezza / Profondità | 32 mm |
Lunghezza | 229 mm |
Tipo di cablaggio | Terminale |
Numero di poli | 2 |
Sezione del conduttore | 2,5 mm² |
Collegamento | Connessione a vite |