Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Rilux LED MEDIUM, IP40, standard, Non permanente (SE), 1.5h durata, 150 lumen, batteria Ni-Cd Rilux LED è la scelta giusta per piccole installazioni dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Grazie alla tecnologia LED, permette di illumimare in emergenza per 1.5 ore. E' dotata inoltre di batterie Nichel- Cadmio. la familgia Rilux comprende 4 referenze (tutte disponibili con tecnologia LED), incontrando i bisogni convenzionali di installazioni semplice. E' pratica, con una base che può essere montata a parete o soffitto. Il resto del corpo è agganciato all'ultimo minuto. Questo evita il rischio di perdita o danni che sono comuni sui posti di lavoro. • Pratica base che può essere installata a parete o soffitto. Fissaggio del corpo lampada con un click • 3 livelli di luce: Basic 100lm, medium 170 lm, Plus 225 lm • Ricarica completa in 12h • Isolamento classe 2: totale sicurezza e protezione contro shock elettrici. • Ideale per le piccole installazioni: negozi, uffici,condomini • Conforme con EN 60598-1 EN 62471 EN 60695-2-10 EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 • Prodotto Green Premium
Metodo di montaggio | Montaggio a soffitto |
Indicazione | Monofacciale |
Sistema di cablaggio | Non permanente (SE) |
Con collegamento per controllo remoto | no |
Alimentazione | Decentralizzata (batteria individuale) |
Tipo di batteria | NiCd |
Lampada | LED non sostituibile |
Con lampada | sì |
Colore del corpo | Bianco |
Tensione nominale | 220...240 V |
Grado di protezione (IP) | IP40 |
Classe di protezione | II |
Larghezza | 104 mm |
Altezza / Profondità | 51 mm |
Lunghezza | 343 mm |