Scheda Prodotto SNROVA37106

Apparecchio per illuminazione di emergenza
SNROVA37106
RILUX LED MEDIUM IP40 170LMSE120LMSA1,5H
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Rilux LED MEDIUM, IP40, standard, Permanente (SA), 1.5h durata, 170 lumen, batteria Ni-Cd Rilux LED è la scelta giusta per piccole installazioni dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Grazie alla tecnologia LED, permette di illumimare in emergenza per 1.5 ore disponendo anche della funzione permanente (SA). E' dotata inoltre di batterie Nichel- Cadmio. la familgia Rilux comprende 4 referenze (tutte disponibili con tecnologia LED), incontrando i bisogni convenzionali di installazioni semplice. E' pratica, con una base che può essere montata a parete o soffitto. Il resto del corpo è agganciato all'ultimo minuto. Questo evita il rischio di perdita o danni che sono comuni sui posti di lavoro. • Pratica base che può essere installata a parete o soffitto. Fissaggio del corpo lampada con un click • 3 livelli di luce: Basic 100lm, medium 170 lm, Plus 225 lm • Ricarica completa in 12h • Isolamento classe 2: totale sicurezza e protezione contro shock elettrici. • Ideale per le piccole installazioni: negozi, uffici,condomini • Conforme con EN 60598-1 EN 62471 EN 60695-2-10 EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 • Prodotto Green Premium

Caratteristiche tecniche
Metodo di montaggio Montaggio a parete / incasso
Adatto per tipo di indicatore Etichetta adesiva
Indicazione Monofacciale
Sistema di cablaggio Permanente (SA)
Alimentazione Decentralizzata (batteria individuale)
Tipo di batteria NiCd
Lampada Lampada fluorescente
Materiale (del corpo) Plastica
Colore del corpo Bianco
Materiale del diffusore Plastica, strutturata
Tensione nominale 220...240 V
Grado di protezione (IP) IP40
Classe di protezione II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 120 lm
Larghezza 51 mm
Altezza / Profondità 104 mm
Lunghezza 343 mm