Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Modulo con pulsante senza copritasto. Con indicazione di stato programmabile. Il dispositivo viene collegato alla linea bus mediante il morsetto di collegamento (MTN689701). Con accoppiatore bus integrato. Funzioni software KNX: i pulsanti sono parametrizzabili in coppia (superficie doppia) o singolarmente (superficie singola). Superficie singola: accensione o spegnimento, attenuazione, scenari. Superficie doppia: accensione o spegnimento, attenuazione, scenari, veneziane.
Sistema bus EIB / KNX | sì |
Bus system KNX radio | no |
Sistema bus radio | no |
Sistema bus LON | no |
Sistema bus Powernet | no |
Altro sistema bus | Nessuno |
Radiofrequenza bidirezionale | no |
Metodo di montaggio | Incasso a parete |
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio | no |
Accoppiatore bus incluso | sì |
Numero di attuatori (tasti) | 2 |
Numero di tasti | 2 |
Con indicazione LED | sì |
Con casella di testo | no |
Con display | no |
Materiale | Plastica |
Qualità del materiale | Altri |
Trasparente | no |
Con termostato ambiente | no |
Con sensore infrarossi | no |
Grado di protezione (IP) | IP20 |
Min. profondità della presa per apparecchi | 46 mm |