Scheda Prodotto SNRMTN6003-0005

Attuatore per riscaldamento per sistemi bus
SNRMTN6003-0005
ATT. ELETTROVALV. KNX DA INCASSO 3IN
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Attuatore per riscaldamento da incasso KNX con 3 ingressi. tipo di prodotto o componente: Attuatore riscaldamento - modalità di azionamento: Sistema bus KNX. Benefici: .. Applicazioni: ..

Caratteristiche tecniche
Sistema bus EIB / KNX
Bus system KNX radio no
Sistema bus radio no
Sistema bus LON no
Sistema bus Powernet no
Altro sistema bus Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale no
Metodo di montaggio Incasso a parete
Larghezza in numero di moduli 0
Accoppiatore bus incluso
Modulo bus rimovibile no
Regolazione costante (progressiva)
Regolazione commutabile (a gradini)
Con funzione protezione valvola
Interruttore / Commutazione manuale no
Numero di ingressi digitali 3
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) 0 A
Numero di uscite 1
Corrente max. di uscita 0,025 A
Tensione di commutazione / uscita 230...230 V
Grado di protezione (IP) IP20