Accedi o Registrati per maggiori informazioni
L'attuatore per veneziana ha un'uscita per veneziana e tre ingressi flottanti, gli ingressi sono attivati senza programmazione e possono collegarsi a 230 V tramite un cavo flessibile, lungo circa 20 cm, può essere installato in una scatola interruttori di dimensione 60. Ogni uscita per veneziana ha tensione nominale: CA 230 V, 50 - 60 Hz. Ogni uscita della veneziana ha una corrente di commutazione di 3A. L'attuatore è in grado di controllare diversi tipi di veneziane, tempo di funzionamento, tempo di inattività e intervallo di fase. Controlla le funzioni di disattivazione differenziate e gli allarmi meteorologici. Dispone di controlli di ombreggiatura con modalità automatica di riscaldamento/raffrescamento e funzione presenza. Le dimensioni sono 53x53x28 (LxAxP).
Sistema bus EIB / KNX | sì |
Bus system KNX radio | no |
Sistema bus radio | no |
Sistema bus LON | no |
Sistema bus Powernet | no |
Altro sistema bus | Nessuno |
Radiofrequenza bidirezionale | no |
Metodo di montaggio | Incasso a parete |
Accoppiatore bus incluso | sì |
Modulo bus rimovibile | no |
Funzionamento locale / comando manuale | no |
Con indicazione LED | no |
Numero di ingressi | 3 |
Corrente di commutazione (carico resistivo) | 3 A |
Potenza di commutazione massima | 500 W |
Max numero di uscite per veneziane | 1 |
Funzione di commutazione | no |
Tipo di corrente | AC |
Grado di protezione (IP) | IP20 |
Min. profondità della presa per apparecchi | 60 mm |