Accedi o Registrati per maggiori informazioni
EVlink Wallbox a parete 16A monofase con cavo e connettore T2. gamma: EVlink - tipo di prodotto o componente: terminale di ricarica - modalità di montaggio: a parete - tipo di offerta: standard. Benefici: > Funzioni "partenza ritardata" che consente la ricarica solo durante le ore a tariffa ridotta o "limitazione temporanea della corrente di ricarica" (da 16A a 10A oppure da 32A a 16A) per ridurre il consumo totale dell'edificio. > Le opzioni possono essere attivate attraverso un contatto esterno collegato al terminale di ricarica.... Applicazioni: possono essere utilizzati presso la propria abitazione (casa indipendente o condominio) come anche in parcheggi privati e semi-pubblici (parcheggi pubblici coperti, parcheggi aziendali, hotel.)..
Modello attacco lato impianto | Monofase |
Numeri dei punti di carica | 1 |
Potenza massima per punto di ricarica | 3,7 kW |
Potenza nominale | 3,7 kW |
Larghezza | 330 mm |
Altezza | 480 mm |
Profondità | 170 mm |
Metodo di montaggio | Montaggio a parete |
Numero di connettori di ricarica tipo 1 | 0 |
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS | 0 |
Numero di connettori di ricarica tipo 2 | 0 |
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS | 0 |
Numero di prese di ricarica tipo 2 | 1 |
Numero di connettori di ricarica GB AC | 0 |
Numero di connettori di ricarica GB DC | 0 |
Numero di prese di ricarica GB | 0 |
Numero di prese di ricarica tipo 3 | 0 |
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO | 0 |
Numero di prese CEE | 0 |
Numero di prese domestiche | 0 |
Con scatola di connessione domestica | no |
Numero di interruttori differenziali tipo A | 0 |
Numero di interruttori differenziali tipo B | 0 |
Interruttore automatico modulare | no |
Con interfaccia di comunicazione | no |
Con contatore d'energia | no |
Funzione controllo accesso | sì |
Con gestione di carica | no |
Materiale (del corpo) | Plastica |
Grado di protezione (IP) | IP54 |
Resistenza agli urti | IK10 |