Scheda Prodotto SNREVH2S3P04K

Stazione di ricarica E-Mobility
SNREVH2S3P04K
WALLBOX EVLINK 16A MONO T2S
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

EVlink Wallbox a parete 16A monofase 1xT2S. gamma: EVlink - tipo di prodotto o componente: terminale di ricarica - modalità di montaggio: a parete - tipo di offerta: standard. Benefici: > Funzioni "partenza ritardata" che consente la ricarica solo durante le ore a tariffa ridotta o "limitazione temporanea della corrente di ricarica" (da 16A a 10A oppure da 32A a 16A) per ridurre il consumo totale dell'edificio. > Le opzioni possono essere attivate attraverso un contatto esterno collegato al terminale di ricarica.... Applicazioni: possono essere utilizzati presso la propria abitazione (casa indipendente o condominio) come anche in parcheggi privati e semi-pubblici (parcheggi pubblici coperti, parcheggi aziendali, hotel.)..

Caratteristiche tecniche
Modello attacco lato impianto Monofase
Numeri dei punti di carica 1
Potenza massima per punto di ricarica 3,7 kW
Potenza nominale 3,7 kW
Larghezza 331,5 mm
Altezza 480 mm
Profondità 170 mm
Metodo di montaggio Montaggio a parete
Numero di connettori di ricarica tipo 1 0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS 0
Numero di connettori di ricarica tipo 2 0
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS 0
Numero di prese di ricarica tipo 2 1
Numero di connettori di ricarica GB AC 0
Numero di connettori di ricarica GB DC 0
Numero di prese di ricarica GB 0
Numero di prese di ricarica tipo 3 0
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO 0
Numero di prese CEE 0
Numero di prese domestiche 0
Con scatola di connessione domestica no
Numero di interruttori differenziali tipo A 0
Numero di interruttori differenziali tipo B 0
Interruttore automatico modulare no
Con interfaccia di comunicazione no
Con contatore d'energia no
Funzione controllo accesso
Con gestione di carica no
Materiale (del corpo) Plastica
Grado di protezione (IP) IP54
Resistenza agli urti IK10