Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Terminale EVlink Parking a pavimento trifase 2xT2S 32A max con RFID. gamma: EVlink - nome del prodotto: EVlink parking - tipo di prodotto o componente: terminale di ricarica - descrizione poli: 1P + N per circuito di controllo, 3P + N per circuito di potenza - modalità di montaggio: a pavimento - tipo di offerta: standard - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 230 V CA 50/60 Hz circuito di controllo, 380...415 V CA 50/60 Hz circuito di potenza - sistema di messa a terra: IT, TN, TT - sistema di controllo accesso: badge RFID sotto ISO/IEC 14443 (test required), badge RFID sotto ISO/IEC 15693 (test required). Benefici: Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in parcheggi aziendali privati di Schneider Electric. Lo sviluppo di veicoli elettrici rappresenta una nuova tendenza nel settore dei trasporti. I datori di lavoro che mettono a disposizione parcheggi auto per i dipendenti si troveranno certamente a dover gestire la loro necessità di caricare i rispettivi veicoli durante l'orario di lavoro. Un servizio questo, che l'azienda può fornire installando delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi auto aziendali.. Diverse sono le modalità di offerta del servizio ai dipendenti, tra cui la possibilità di renderlo gratuitamente disponibile, senza dover ricorrere all'identificazione dell'utente. Tuttavia, è anche possibile ricorrere all'identificazione dell'utente, nei casi in cui sia richiesto dalla legge, ad esempio per la fatturazione del servizio... Identificazione senza pagamento. La colonnina è in grado di leggere il badge che autorizza l'accesso alla connessione elettrica.. Identificazione con pagamento. La stazione di ricarica legge la tessera dell'utente e interroga il server. Quando viene concessa l'autorizzazione alla ricarica, il connettore della stazione di ricarica viene sbloccata e la ricarica autorizzata. L'utilizzo del servizio viene inoltrato al server che controlla i privilegi di accesso dell'utente.... Applicazioni: "Grazie alle soluzioni di ricarica Schneider Electric, i proprietari di veicoli elettrici sono in grado effettuare ricariche in modo facile e sicuro, ottimizzando i consumi e nel pieno rispetto dell'ambiente.. > Le soluzioni Schneider Electric possono integrare tutti i più evoluti servizi di gestione dell'energia (distacco dei carichi, demand-reponse, calcolo dell'impronta ecologica, ecc.)."....
Modello attacco lato impianto | Trifase |
Numeri dei punti di carica | 2 |
Potenza massima per punto di ricarica | 22 kW |
Potenza nominale | 22 kW |
Larghezza | 330 mm |
Altezza | 1425 mm |
Profondità | 200 mm |
Metodo di montaggio | Fissaggio della base |
Numero di connettori di ricarica tipo 1 | 0 |
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS | 0 |
Numero di connettori di ricarica tipo 2 | 0 |
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS | 0 |
Numero di prese di ricarica tipo 2 | 2 |
Numero di connettori di ricarica GB AC | 0 |
Numero di connettori di ricarica GB DC | 0 |
Numero di prese di ricarica GB | 0 |
Numero di prese di ricarica tipo 3 | 0 |
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO | 0 |
Numero di prese CEE | 0 |
Numero di prese domestiche | 0 |
Con scatola di connessione domestica | no |
Numero di interruttori differenziali tipo A | 0 |
Numero di interruttori differenziali tipo B | 0 |
Interruttore automatico modulare | sì |
Con interfaccia di comunicazione | sì |
Con contatore d'energia | no |
Funzione controllo accesso | sì |
Con gestione di carica | sì |
Materiale (del corpo) | Acciaio |
Grado di protezione (IP) | IP54 |
Resistenza agli urti | IK10 |