Scheda Prodotto SNREVB1A7PCKI

Stazione di ricarica E-Mobility
SNREVB1A7PCKI
WALLBOX SMART 7KW CHIAVE + CAVO T2
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caratteristiche tecniche
Modello attacco lato impianto Monofase
Numeri dei punti di carica 1
Potenza massima per punto di ricarica 7,4 kW
Potenza nominale 7,4 kW
Larghezza 331 mm
Altezza 480 mm
Profondità 170 mm
Metodo di montaggio Montaggio a parete
Numero di connettori di ricarica tipo 1 0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS 0
Numero di connettori di ricarica tipo 2 1
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS 0
Numero di prese di ricarica tipo 2 0
Numero di connettori di ricarica GB AC 0
Numero di connettori di ricarica GB DC 0
Numero di prese di ricarica GB 0
Numero di prese di ricarica tipo 3 0
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO 0
Numero di prese CEE 0
Numero di prese domestiche 0
Con scatola di connessione domestica no
Numero di interruttori differenziali tipo A 0
Numero di interruttori differenziali tipo B 0
Interruttore automatico modulare no
Con interfaccia di comunicazione
Con contatore d'energia no
Funzione controllo accesso no
Con gestione di carica
Materiale (del corpo) Plastica
Grado di protezione (IP) IP54
Resistenza agli urti IK10