Scheda Prodotto SNREVB1A22P4RI

Stazione di ricarica E-Mobility
SNREVB1A22P4RI
WALLBOX SMART 7/22KW T2S RFID
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

EVlink Smart Wallbox a parete 32A mono/trifase T2S con RFID. gamma: EVlink - tipo di prodotto o componente: terminale di ricarica - descrizione poli: 1P + N per circuito di potenza, 3P + N per circuito di potenza - modalità di montaggio: a parete, Montaggio su piedistallo - tipo di offerta: standard - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 220...240 V CA 50/60 Hz, 380...415 V CA 50/60 Hz - potenza in uscita: 22 kW 32 A, 7,4 kW 32 A - sistema di controllo accesso: badge RFID sotto ISO/IEC 14443 A and B (test required), badge RFID sotto ISO/IEC 15693 (test required).

Caratteristiche tecniche
Modello attacco lato impianto Trifase
Numeri dei punti di carica 1
Potenza massima per punto di ricarica 22 kW
Potenza nominale 22 kW
Larghezza 331 mm
Altezza 480 mm
Profondità 170 mm
Metodo di montaggio Montaggio a parete
Numero di connettori di ricarica tipo 1 0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS 0
Numero di connettori di ricarica tipo 2 0
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS 0
Numero di prese di ricarica tipo 2 1
Numero di connettori di ricarica GB AC 0
Numero di connettori di ricarica GB DC 0
Numero di prese di ricarica GB 0
Numero di prese di ricarica tipo 3 0
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO 0
Numero di prese CEE 0
Numero di prese domestiche 0
Con scatola di connessione domestica no
Numero di interruttori differenziali tipo A 0
Numero di interruttori differenziali tipo B 0
Interruttore automatico modulare no
Con interfaccia di comunicazione
Con contatore d'energia no
Funzione controllo accesso
Con gestione di carica
Materiale (del corpo) Plastica
Grado di protezione (IP) IP54
Resistenza agli urti IK10