Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Interruttore differenziale puro Domae, Tensione (Ue): 230 V CA • Frequenza nominale: 50 Hz • Tensione di tenuta ad impulso Uimp: 4 kV. • Tensione di isolamento Ui: 440 V CA.• Collegamento: morsetti a gabbia per cavo rigido o flessibile fino a 10 mm2. • Colore: RAL 7035.
Numero di poli | 2 |
Tensione nominale | 230 V |
Corrente nominale | 25 A |
Corrente di guasto nominale | 30 A |
Tensione nominale di isolamento Ui | 440 V |
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp | 4 kV |
Metodo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Differenziale tipo | AC |
Selettivo | no |
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale | no |
Corrente nominale di breve durata Icw | 3 kA |
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco) | 0,25 kA |
Con dispositivo di bloccaggio | sì |
Frequenza | 50 Hz |
Accessoriabile | no |
Grado di protezione (IP) | IP20 |
Larghezza in numero di moduli | 2 |
Profondità di incasso | 81,5 mm |
Temperatura ambiente durante il funzionamento | -5...40 °C |
Grado di inquinamento | 2 |
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile | 1,5...25 mm² |
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile | 1,5...35 mm² |