Accedi o Registrati per maggiori informazioni
L’interruttore associa le seguenti funzioni: Protezione dei circuiti contro i cortocircuiti, Protezione dei circuiti contro i sovraccarichi, Controllo, Isolamento, Protezione delle persone nei sistemi di neutro TN e IT, Chiusura rapida: la velocità di chiusura dei contatti risulta indipendente dall’azione dell’operatore. Contatto di neutro a chiusura anticipata ed apertura ritardata rispetto alla fase. Tropicalizzazione: esecuzione 2 (umidità relativa: 95 % a 55°C) secondo CEI EN 60068-2-30.
Profondità di incasso | 44 mm |
Caratteristica di intervento | C |
Numero di poli (totale) | 2 |
Numero di poli protetti | 2 |
Corrente nominale | 6 A |
Tensione nominale | 230 V |
Tensione nominale di isolamento Ui | 500 V |
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp | 4 kV |
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V | 4,5 kA |
Tipo di tensione | AC |
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V | 4,5 kA |
Frequenza | 50...50 Hz |
Classe di limitazione | 3 |
Installabile a incasso | no |
Con neutro | sì |
Categoria di sovratensione | 3 |
Grado di inquinamento | 2 |
Accessoriabile | no |
Larghezza in numero di moduli | 2 |
Grado di protezione (IP) | IP20 |
Temperatura ambiente durante il funzionamento | 25...60 °C |
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile | 1...16 mm² |
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile | 1...25 mm² |