Scheda Prodotto SNRDOMA42C10

Interruttore automatico modulare
SNRDOMA42C10
DOMA42 2P C 10A
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

L’interruttore associa le seguenti funzioni: Protezione dei circuiti contro i cortocircuiti, Protezione dei circuiti contro i sovraccarichi, Controllo, Isolamento, Protezione delle persone nei sistemi di neutro TN e IT, Chiusura rapida: la velocità di chiusura dei contatti risulta indipendente dall’azione dell’operatore. Contatto di neutro a chiusura anticipata ed apertura ritardata rispetto alla fase. Tropicalizzazione: esecuzione 2 (umidità relativa: 95 % a 55°C) secondo CEI EN 60068-2-30.

Caratteristiche tecniche
Profondità di incasso 44 mm
Caratteristica di intervento C
Numero di poli (totale) 2
Numero di poli protetti 2
Corrente nominale 10 A
Tensione nominale 230 V
Tensione nominale di isolamento Ui 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp 4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V 4,5 kA
Tipo di tensione AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V 4,5 kA
Frequenza 50...50 Hz
Classe di limitazione 3
Installabile a incasso no
Con neutro
Categoria di sovratensione 3
Grado di inquinamento 2
Accessoriabile no
Larghezza in numero di moduli 2
Grado di protezione (IP) IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento 25...60 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile 1...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile 1...25 mm²