Accedi o Registrati per maggiori informazioni
La cassetta dell'apparato Multifix ALB71302 è la scelta ideale se occorre una singola scatola quadrata e un bypass integrati da sigillare in una parete per il montaggio a incasso. Le dimensioni sono 74 x 74 mm con una profondità di 50 mm. Sono presenti 8 espulsori su ciascun lato della scatola. La sezione del cavo è di 2,5 mm². Il grado di protezione del dispositivo è IP40, resiste ai corpi solidi di dimensioni maggiori di 1 mm.
Metodo di montaggio | Incasso a parete |
Forma | Quadrato |
Tipo di costruzione | Scatola di derivazione / porta apparecchi |
Modello | Singolo |
Dotato di anello girevole | no |
Accoppiabile | sì |
Equipaggiamento / Dotazione | Nessuno |
Diametro | 0 mm |
Lunghezza | 74 mm |
Larghezza | 74 mm |
Profondità | 50...50 mm |
Profondità interna | 48 mm |
Numero di dispositivi installabili | 1 |
Fissaggio degli apparecchi | A vite |
Con viti | sì |
Passaggio scatola tramite foro apertura | sì |
Passaggio scatola con guaina di tenuta | no |
Passaggio scatola con raccordo tubi | no |
Passaggio scatola con guaina graduata | no |
Per tubo di diametro | 20 mm |
Per cavi di diametro | 20...25 mm |
Fissatubo | no |
Blocco per tubo opzionale | no |
Ingresso sul fondo | sì |
Numero di ingressi | 8 |
Numero di manicotti in dotazione | 0 |
Materiale | Plastica |
Privo di alogeni | no |
Colore | Blu |
Grado di protezione (IP) | IP40 |
Piombabile | no |
Mantenimento del circuito | Nessuno |
Schermata | no |
A prova di vento | no |
Sezione max. del conduttore | 2,5 mm² |
Numero di poli del morsetto | 0 |
Morsetto in posizione fissa | no |
Con gancio per fissaggio lampadari | no |
Imbocco | Nessuno |
Con alette di fissaggio | no |
Per applicazioni speciali | Altri |