Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Numero di poli | 2 |
Tensione nominale | 230 V |
Corrente nominale | 63 A |
Corrente di guasto nominale | 30 A |
Tensione nominale di isolamento Ui | 500 V |
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp | 4 kV |
Metodo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Differenziale tipo | A |
Selettivo | sì |
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco) | 0,25 kA |
Con dispositivo di bloccaggio | no |
Frequenza | 50 Hz |
Accessoriabile | no |
Grado di protezione (IP) | IP20 |
Larghezza in numero di moduli | 3 |
Profondità di incasso | 51,5 mm |
Temperatura ambiente durante il funzionamento | 5...40 °C |
Grado di inquinamento | 2 |
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile | 35...35 mm² |
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile | 35...35 mm² |