Scheda Prodotto SNRA9CR4240

Interruttore differenziale modulare
SNRA9CR4240
INT. DIFF. REDS 2P 40A 30MA TIPO A
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Interruttore differenziale a riarmo automatico REDs, 2P, 40A, 30mA, Tipo A

Caratteristiche tecniche
Numero di poli 2
Tensione nominale 230 V
Corrente nominale 40 A
Corrente di guasto nominale 30 A
Tensione nominale di isolamento Ui 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp 4 kV
Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN
Differenziale tipo A
Selettivo
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco) 0,25 kA
Con dispositivo di bloccaggio no
Frequenza 50 Hz
Accessoriabile no
Grado di protezione (IP) IP20
Larghezza in numero di moduli 3
Profondità di incasso 51,5 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento 5...40 °C
Grado di inquinamento 2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile 35...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile 35...35 mm²