Scheda Prodotto SNRA9C15907

Relè per gestione carichi modulare
SNRA9C15907
INT. CONTROLLO CARICHI 1 CAN. DSE1
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

• L’interruttore controllo carichi distacca temporaneamente i circuiti scelti come non prioritari quando la corrente totale assorbita in un impianto supera la soglia selezionata. Il DSE1 permette di:––aumentare il numero di carichi senza modificare la potenza contrattuale,––ridurre la potenza contrattuale,––evitare lo sgancio intempestivo dell’interruttore di limitazione installato a monte;• distacco e reinserimento di 1 circuito non prioritario;• soglia regolabile da 0,8 kW a 7 kW (3,7 kW di default);• temporizzazione preallarme regolabile(Ton) da 0 a 9999s (60s di default);• tempo disinserimento (Toff) regolabile da 0 a 9999s (120s di default);• temporizzazione segnalazione acustica (Tbe) regolabile da 1 a 9999s (60s di default);• display retroilluminato con 3 cifre dopo il punto decimale;• tensione d’impiego (Ue): 230 V CA –15% ÷ +10%;• frequenza: 50/60 Hz;• soglia: da 3,5 a 32A;• contatto 16 A 250 V CA (cosj=1) per apertura carico non prioritario (<16A) o per comando contatore;• indicazione distacco carico tramite led rosso sul fronte e segnalazione acustica.

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale 230 V
Corrente nominale 16...32 A
Corrente di esercizio 16...32 A
Ritardo massimo disinserimento carichi 9999000 ms
Max. corrente continua 32 A
Numero di contatti NO 0
Numero di contatti NC 0
Numero di contatti di scambio 1
Corrente nominale (contatti di comando) 16 A
Max. tensione di commutazione (contatti di controllo) 250 V
Tipo di tensione AC
Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli 2
Profondità di incasso 60 mm
Grado di protezione (IP) IP20