Scheda Prodotto SNRA9A15215

Trasformatore per suoneria modulare
SNRA9A15215
ITR 25VA 12/24VCA
di SCHNEIDER ELECTRIC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Realizza la distribuzione di una bassissima tensione di valore inferiore o uguale a 24 V (BTS).I trasformatori hanno una tensione a vuoto superiore alla tensione nominale. Per apparecchi utilizzatori sensibili ai sovraccarichi (circuiti elettromagnetici), il trasformatore deve essere in grado di funzionare alla ln. In seguito all’intervento del dispositivo di protezione in caso di sovraccarico, scollegare l’alimentazione e lasciar raffreddare il trasformatore prima di riavviare.

Caratteristiche tecniche
Tensione primaria 230 V
Tensione secondaria 1 12 V
Tensione secondaria 2 24 V
Corrente secondaria 1 2 A
Corrente secondaria 2 1 A
Potenza max. di uscita 25 W
Max. dissipazione di potenza 2 W
Tipo di trasformatore Trasformatore standard per campanelli
Montaggio superficiale no
Installabile a incasso no
Adatto per montaggio modulare
Lunghezza 60 mm
Larghezza 54 mm
Altezza 89 mm
Larghezza in numero di moduli 3
Protezione corto-circuito
Protezione termica
Con interruttore di accensione/spegnimento no