Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Realizza la distribuzione di una bassissima tensione di valore inferiore o uguale a 24 V (BTS).I trasformatori hanno una tensione a vuoto superiore alla tensione nominale. Per apparecchi utilizzatori sensibili ai sovraccarichi (circuiti elettromagnetici), il trasformatore deve essere in grado di funzionare alla ln. In seguito all’intervento del dispositivo di protezione in caso di sovraccarico, scollegare l’alimentazione e lasciar raffreddare il trasformatore prima di riavviare.
Tensione primaria | 230 V |
Tensione secondaria 1 | 8 V |
Tensione secondaria 2 | 12 V |
Corrente secondaria 1 | 2 A |
Corrente secondaria 2 | 1,3 A |
Potenza max. di uscita | 16 W |
Max. dissipazione di potenza | 2 W |
Tipo di trasformatore | Trasformatore standard per campanelli |
Montaggio superficiale | no |
Installabile a incasso | no |
Adatto per montaggio modulare | sì |
Lunghezza | 60 mm |
Larghezza | 36 mm |
Altezza | 89 mm |
Larghezza in numero di moduli | 2 |
Protezione corto-circuito | sì |
Protezione termica | sì |
Con interruttore di accensione/spegnimento | no |