Scheda Prodotto ABBWLI201B

Posto interno
ABBWLI201B
MONITOR 4,3 CORNETTA M22302-W
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Posto interno videocitofonico con cornetta e display a colori wide 4,3”, funzione intercomunicante. Schermo wide da 4,3”. 6 pulsanti a sfioramento retroilluminati per accesso rapido alle funzioni (sblocco porta, autoaccensione, muto, prog1, prog2, impostazioni). Menù intuitivo per la gestione delle funzioni. Salvataggio immagini chiamate non risposte (25 immagini). Funzione intercomunicante con altri interni/appartamenti. Trasferimento di chiamata ad altro interno/appartamento. Chiamata di emergenza a centralino di portineria. 5 suonerie disponibili. Livello di volume suoneria regolabile. Funzioni stato porta/sblocco automatico. Programmazione rapida tramite jumpers decimali. Installazione a parete o su supporto da tavolo. Spessore di soli 44 mm

Caratteristiche tecniche
Con video
Tipo di installazione 2 fili
Metodo di montaggio Montaggio a parete
Materiale Plastica
Standard video PAL
Con funzione memoria
Protezione dalle intercettazioni
Tasto apriporta / controllo luci
Funzioni di commutazione
Vivavoce no
Con spie luminose
Possibile collegamento con lo smartphone no
Compatibile con apparecchi acustici no
Apriporta automatico
Colore Bianco
Tipo di interfaccia DECT
Esclusione di chiamata
Intercomunicante
Tono di chiamata differenziabile
Apparecchio modulare no
Volume regolabile
Con touch screen no
Larghezza 198 mm
Altezza 144 mm
Profondità 45 mm