Scheda Prodotto ABBWLD101X

Alimentatore citofonico
ABBWLD101X
ALIMENTATORE CONTROLLER MINI 3M M2301
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Alimentatore controller di dimensioni compatte per alimentazione e controllo del sistema. Utilizzabile per kit monofamiliari e impianti audio. Autoprotezione da corto circuito. Due modalità di funzionamento: “1ON” - “ALL ON” (impostazione tramite switch). Gestione di fino a 4 posti interni video 4,3”. LED di segnalazione funzionale. Corrente: 0,7 A. Dimensione 4 moduli DIN

Caratteristiche tecniche
Applicazione Posto esterno
Tensione di ingresso 230 V
Frequenza 50...60 MHz
Tipo di corrente DC
Tensione di uscita 28 V
Grado di protezione (IP) IP20
Altezza 90 mm
Larghezza 108 mm
Profondità 65 mm
Tipo di installazione Sistema BUS
Circuito apriporta integrato
Funzione di controllo
Funzione di valutazione
Numero di apparecchi collegabili 31
Indicazione / controllo di funzionamento
Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN
Blocco della programmazione no