Scheda Prodotto ABBTF421V7

Relè termico di sovraccarico
ABBTF421V7
TF42-1,7 RELE TERMICO 1,3-1,7 CLASSE 10
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Relè termico di sovraccarico per contattori AF09 ... AF38 • Applicazione: protezione dai sovraccarichi, classe di intervento 10, protezione da mancanza di fase, reset manuale o automatico selezionabile • Descrizione: larghezza 45 mm, elementi di comando piombabili

Caratteristiche tecniche
Intervallo di corrente regolabile 1,3...1,7 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue 600 V
Metodo di montaggio Montaggio diretto
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari NC 1
Numero di contatti ausiliari NO 1
Numero di contatti ausiliari in scambio 0
Classe di intervento CLASSE 10
Ingresso funzione reset no
Funzione reset automatica
Tasto funzione reset