Scheda Prodotto ABBS598446

Interruttore automatico modulare
ABBS598446
S202L C 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Funzione: protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti; protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto.Applicazioni: residenziale, terziario e industriale.Norme: CEI EN 60898.Icn = 4,5 kA

Caratteristiche tecniche
Caratteristica di intervento (Curva) C
Numero di poli (totale) 2
Numero di poli protetti 2
Corrente nominale 6 A
Tensione nominale 400 V
Tensione nominale di isolamento Ui 440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp 4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V 4,5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V 4,5 kA
Tipo di tensione AC
Frequenza 50...60 Hz
Classe di limitazione 3
Adatto per installazione ad incasso a parete no
Con neutro no
Categoria di sovratensione 3
Grado di inquinamento 2
Accessoriabile
Larghezza in numero di moduli 2
Profondità di incasso 69 mm
Grado di protezione (IP) IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento -25...55 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile 0...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile 0...35 mm²