Scheda Prodotto ABBPSR45-600-70

Soft starter
ABBPSR45-600-70
PSR45-600-70 AVVIATORE GRADUALE
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Gli avviatori graduali ABB aumentano il ciclo di vita di un motore proteggendolo da sollecitazioni elettriche. Ottimizzano le correnti di avviamento che, con metodi di avviamento tradizionali, sottopongono il motore a forti sollecitazioni. Grazie a numerose caratteristiche di protezione integrate, il vostro motore è sicuro e in buone mani. Gli avviatori graduali ABB sono inoltre facili da installare e possono così ridurre tempi di montaggio e messa in servizio. L'avviatore graduale è una soluzione di avviamento completa e compatta, poiché include tutto ciò che serve, dal by-pass alla protezione da sovraccarico. Inoltre, grazie a numerose funzioni specifiche dell'applicazione, gli avviatori graduali ABB aumentano la produttività. Il controllo di coppia, la funzione di pulizia della pompa e molte altre funzioni consentono di realizzare molto più di un semplice avviamento graduale.

Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu 45 A
Tensione di esercizio nominale Ue 208...600 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V 11 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V 22 kW
Funzione Una direzione di rotazione
By-pass integrato
Con display no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC 100...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC 100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento AC / DC
Grado di protezione (IP) IP20