Scheda Prodotto ABBMS16565

Salvamotore
ABBMS16565
MS165-65 SALVAMOTORE 52-65A
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Salvamotore MS165-65 In = 52.. 65 A, Ics a 400 V = 25 (kA)

Caratteristiche tecniche
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) 52...65 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo 975...975 A
Con protezione termica
Rilevamento mancanza di fase
Tipo di sganciatore Magnetotermico
Tensione nominale di esercizio 250...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu 65 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V 30 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Connessione a vite
Tipo di elemento di controllo Manopola a rotella
Tipo di dispositivo Apparecchio completo di custodia
Con interruttore ausiliario integrato no
Con sganciatore di minima tensione integrato no
Numero di poli 3
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC 50 kA
Grado di protezione (IP) IP20
Altezza 142,65 mm
Larghezza 55 mm
Profondità 122,1 mm