Scheda Prodotto ABBMS16554

Salvamotore
ABBMS16554
MS165-54 SALVAMOTORE 40-54A
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Salvamotore MS165-54 In = 40.. 54 A, Ics a 400 V = 25 (kA)

Caratteristiche tecniche
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) 40...54 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo 810...810 A
Con protezione termica
Rilevamento mancanza di fase
Tipo di sganciatore Magnetotermico
Tensione nominale di esercizio 250...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu 54 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V 22 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Connessione a vite
Tipo di elemento di controllo Manopola a rotella
Tipo di dispositivo Apparecchio completo di custodia
Con interruttore ausiliario integrato no
Con sganciatore di minima tensione integrato no
Numero di poli 3
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC 50 kA
Grado di protezione (IP) IP20
Altezza 142,65 mm
Larghezza 55 mm
Profondità 122,1 mm