Scheda Prodotto ABBMS1324V0T

Interruttore automatico magnetotermico
ABBMS1324V0T
MS132-4.0T INTERR. PROTEZIONE TRASF.
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caratteristiche tecniche
Corrente ininterrotta nominale Iu 4 A
Tensione nominale 690...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz 100 kA
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) 2,5...4 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo 80...80 A
Protezione differenziale integrata no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Connessione a vite
Tipo di dispositivo Apparecchio completo di custodia
Adatto al montaggio su guida DIN
Montaggio su barra DIN opzionale
Numero di contatti ausiliari NC 0
Numero di contatti ausiliari NO 0
Numero di contatti ausiliari in scambio 0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile
Con sganciatore di minima tensione no
Numero di poli 3
Posizione del collegamento al circuito principale Lato fronte
Tipo di elemento di controllo Manopola a rotella
Dispositivo completo con unità di sicurezza
Motorizzazione integrata no
Motorizzazione opzionale no
Grado di protezione (IP) IP20