Scheda Prodotto ABBM990428

Interruttore non automatico modulare
ABBM990428
SD204/50 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 4P 50
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

SD 200 è la nuova serie di interruttori sezionatori che sostituisce fino a 63 A l‘attuale serie E 200. Dato che le approvazioni CCC e KEMA saranno ottenute verso la fine dell‘anno 2014, se servono interruttori sezionatori provvisti di queste approvazioni, fare riferimento alla serie E 200.

Caratteristiche tecniche
Funzione di commutazione Interruttore
Numero di contatti NO 4
Numero di contatti NC 0
Numero di contatti di scambio 0
Numero di poli 4
Corrente nominale 50 A
Tensione nominale 440 V
Tensione nominale minima 12 V
Corrente nominale di breve durata Icw 25 kA
Tipo di tensione AC
Separazione forzata (conforme a DIN VDE 0113)
Con indicatore luminoso no
Colore del segnalatore (calotta) Grigio
Larghezza in numero di moduli 4
Profondità di incasso 69 mm
Grado di protezione (IP) IP20