Scheda Prodotto ABBM990424

Interruttore non automatico modulare
ABBM990424
SD204/16 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 4P 16
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Interruttore sezionatore 4P 16

Caratteristiche tecniche
Funzione di commutazione Interruttore
Numero di contatti NO 4
Numero di contatti NC 0
Numero di contatti di scambio 0
Numero di poli 4
Corrente nominale 16 A
Tensione nominale 440 V
Tensione nominale minima 12 V
Corrente nominale di breve durata Icw 25 kA
Tipo di tensione AC
Separazione forzata (conforme a DIN VDE 0113)
Con indicatore luminoso no
Colore del segnalatore (calotta) Grigio
Larghezza in numero di moduli 4
Profondità di incasso 69 mm
Grado di protezione (IP) IP20