Scheda Prodotto ABBM990416

Interruttore non automatico modulare
ABBM990416
SD202/50 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 2P 50
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Interruttori sezionatori SD 200. Corrente nominale: 50 A

Caratteristiche tecniche
Funzione di commutazione Interruttore
Numero di contatti NO 2
Numero di contatti NC 0
Numero di contatti di scambio 0
Numero di poli 2
Corrente nominale 50 A
Tensione nominale 440 V
Tensione nominale minima 12 V
Corrente nominale di breve durata Icw 25 kA
Tipo di tensione AC / DC
Separazione forzata (conforme a DIN VDE 0113)
Con indicatore luminoso no
Colore del segnalatore (calotta) Grigio
Larghezza in numero di moduli 2
Profondità di incasso 69 mm
Grado di protezione (IP) IP20