Scheda Prodotto ABBM4M20RS485

Contatore di energia
ABBM4M20RS485
ANALIZZATORE M4M 20 MODBUS
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caratteristiche tecniche
Tipo di contatore Elettronico
Corrente nominale (In) 5 A
Corrente massima (Imax) 6 A
Tensione nominale (Un) N-L 50...400 V
Tensione nominale (Un) L-L 87...690 V
Frequenza 50...60 Hz
Classe di precisione C
Tipo di polarità Tre conduttori/quattro conduttori
Modello Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Tipo di energia misurata Potenza attiva e reattiva
Adatto per Consumo / Alimentazione
Tipo di misura profilo di carico no
Blocco d'inversione
Calibrato
Certificato Nazionale
Uscita impulsi Elettrico
Tipo di Impulso S0
Frequenza uscita impulsiva 1...999999 Imp/kWh (kvarh)
Tipo di indicazione Digitale
Metodo di montaggio Montaggio a pannello
Larghezza in numero di moduli 5,5
Tipo di interfaccia Modbus
Protocollo EDL40 no
Con il codice di accesso no
Numero di cifre 8
Grado di protezione (IP) IP54
Tipo di protezione (NEMA) Altri