Scheda Prodotto ABBF427800

Interruttore differenziale modulare
ABBF427800
F202 AC 25A 30MA INTERR.DIFFERENZ. PURO
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con IΔn = 30 mA); comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi.

Caratteristiche tecniche
Numero di poli 2
Tensione nominale 230 V
Corrente nominale 25 A
Corrente di guasto nominale 0,03 mA
Tensione nominale di isolamento Ui 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp 4 kV
Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN
Differenziale tipo AC
Selettivo no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale no
Corrente nominale di breve durata Icw 1 kA
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco) 0,25 kA
Frequenza 50/60 Hz
Accessoriabile
Con dispositivo di bloccaggio
Grado di protezione (IP) IP2X
Larghezza in numero di moduli 2
Profondità di incasso 69 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento -25...55 °C
Grado di inquinamento 2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile 0...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile 25...25 mm²