Scheda Prodotto ABBDS91LC16A30

Interruttore automatico differenziale modulare
ABBDS91LC16A30
DS901L C16 30MA A INTERR.DIFFER.4,5KA 1
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caratteristiche tecniche
Numero di poli (totale) 2
Numero di poli protetti 1
Tensione nominale 230 V
Tensione nominale di isolamento Ui 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp 4 kV
Corrente nominale 16 A
Corrente di guasto nominale 0,03 A
Differenziale tipo A
Classe di limitazione 3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009 4,5 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 6 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1 4,5 kA
Caratteristiche di spegnimento Non ritardato
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco) 0,25 kA
Tipo di tensione AC
Frequenza 50/60 Hz
Caratteristica di intervento (Curva) C
Con neutro
Con dispositivo di bloccaggio no
Categoria di sovratensione 3
Grado di inquinamento 2
Temperatura ambiente durante il funzionamento -5...55 °C
Larghezza in numero di moduli 2
Profondità di incasso 70 mm
Adatto per installazione ad incasso a parete no
Protezione contro avviamento intempestivo no
Grado di protezione (IP) IP2X
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile 16...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile 1...16 mm²