Scheda Prodotto ABBDS1C10A30

Interruttore automatico differenziale modulare
ABBDS1C10A30
DS201 INT.DIFF.MAGN. 6KA 1P+N A C10 30M
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Interruttore magnetotermico differenziale. Funzione: protezione contro sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti mono fase; protezione contro gli effetti di correnti sinusoidali di guasto a terra alternate e continue con componenti pulsanti; protezione contro i contatti indiretti e ulteriore protezione contro i contatti diretti

Caratteristiche tecniche
Numero di poli (totale) 1
Tensione nominale 230 V
Corrente nominale 10 A
Corrente di guasto nominale 0,03 A
Differenziale tipo A
Caratteristica di intervento (Curva) C
Con neutro
Categoria di sovratensione 3
Grado di inquinamento 2
Larghezza in numero di moduli 2
Profondità di incasso 69 mm
Grado di protezione (IP) IP20