Scheda Prodotto ABBCPB2420

Alimentatore corrente continua
ABBCPB2420
CP-B 24/20.0 BUFFER 24VCC-20A 8KWS
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caratteristiche tecniche
Tipo di tensione di alimentazione AC / DC
Tensione di uscita 1 24...24 V
Tensione di uscita 2 0...0 V
Tensione di uscita 3 0...0 V
Max. corrente di uscita 1 20 A
Max. corrente di uscita 2 0 A
Max. corrente di uscita 3 0 A
Tensione di uscita regolabile no
Valore nominale tensione d'uscita 1 24 V
Valore nominale tensione d'uscita 2 0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3 0 V
Valore nominale corrente d'uscita 1 20 A
Valore nominale corrente d'uscita 2 0 A
Valore nominale corrente d'uscita 3 0 A
A prova di corto-circuito
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz 0...0 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz 0...0 V
Tensione nominale di alimentazione DC 24...24 V
Tensione in uscita stabilizzata
Potenza assorbita 48 VA
Potenza di uscita 480 W
Tipo di collegamento elettrico Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida
Installabile a parete no
Adatto per montaggio modulare no
Larghezza di incasso 84 mm
Altezza di incasso 198 mm
Montaggio diretto possibile no
Larghezza 84 mm
Altezza 198 mm
Profondità 216 mm
Adatto per funzioni di sicurezza no
SIL secondo IEC 61508 Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 Nessuno
Grado di protezione (IP) IP20