Scheda Prodotto ABBCAL1911B

Blocco contatti ausiliari
ABBCAL1911B
CAL19-11B CONTATTO AUX LATERALE AF116-AF
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Blocchi contatti ausiliari bipolari per montaggio laterale. L'unità CAL ...-11B è un secondo blocco aggiuntivo rispetto al primo blocco CAL ...-11, da montare sul lato destro e/o sinistro dei contattori AF116 ... AF2650. I blocchi contatti ausiliari sono dotati di morsetti a vite forniti aperti, con protezione dai contatti accidentali diretti e targhette di identificazione.

Caratteristiche tecniche
Numero di contatti di scambio 0
Numero di contatti NO 1
Numero di contatti NC 1
Numero di contatti di segnalazione 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V 4 A
Tipo di collegamento elettrico Connessione a vite
Modello Fissaggio a innesto
Metodo di montaggio Montaggio laterale
Portalampada Nessuno