Scheda Prodotto ABBB428003

Blocco differenziale per interruttori modulari
ABBB428003
DDA204 A S 63A 500MA BLOC. DIFFERENZIALE
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Blocco differenziale Tipo A Selettivo, da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 200. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali con un ritardo di sgancio intenzionale, che permette di realizzare la selettività con apparecchi di tipo istantaneo posizionati a valle, Resistenza agli scatti intempestivi (onda 8/20) = 5000 A.

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale 230...400 V
Corrente nominale 63 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile no
Corrente nominale di guasto 0,5...0,5 A
Tempo di ritardo regolabile no
Numero di poli 4
Differenziale tipo A
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco) 5 kA
Frequenza 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp 4 kV
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile 25...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile 25...25 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo
Con dispositivo di bloccaggio
Grado di protezione (IP) IP2X
Temperatura ambiente durante il funzionamento -25...55 °C