Scheda Prodotto ABBB427939

Blocco differenziale per interruttori modulari
ABBB427939
DDA204 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 200. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con IDn = 30 mA).

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale 230...400 V
Corrente nominale 25 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile no
Corrente nominale di guasto 0,03...0,03 A
Tempo di ritardo regolabile no
Numero di poli 4
Differenziale tipo AC
Frequenza 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp 4 kV
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile 16...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile 16...16 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo no
Con dispositivo di bloccaggio
Grado di protezione (IP) IP2X
Temperatura ambiente durante il funzionamento -25...55 °C