Scheda Prodotto ABBB273212

Blocco differenziale per interruttori modulari
ABBB273212
DDA204 B APR-25/0,3 BLOCCO DIFFERENZIALE
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Blocco differenziale DDA200 per interruttore magnetotermico S200, 4 poli.

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale 230...400 V
Corrente nominale 25 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile no
Corrente nominale di guasto 0,3...0,3 A
Tempo di ritardo regolabile no
Numero di poli 4
Differenziale tipo B
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco) 3 kA
Frequenza 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp 4 kV
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile 16...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile 16...16 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo
Con dispositivo di bloccaggio
Grado di protezione (IP) IP2X
Temperatura ambiente durante il funzionamento -25...55 °C