Scheda Prodotto ABBAF80400013

Contattore di potenza corrente alternata
ABBAF80400013
AF80-40-00-13 CONT 4P125A AC1 100-250VAC
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

i contattori sono utilizzati per il controllo di circuiti di potenza fino a 690 V AC e 440 V DC. Essi sono utilizzati principalmente per i carichi di minoranza induttivi o induttivi Leggermente (ossia forni a resistenza ...). AF ... contattori comprendono un'interfaccia a bobina elettronica che accetta una tensione di controllo a livello Uc min/ Uc max. Solo quattro bobine coprono le tensioni di controllo tra 24/500 V 50/60 Hz o 20/500 V DC. Contattori AF può gestisce le variazioni di tensione di controllo di larghezza. Una bobina può essere utilizzata per diverse tensioni di controllo utilizzati in tutto il mondo senza alcuna batteria di scambio. Contattori hanno AF incorporata protezione contro le sovratensioni e non richiedono limitatori di sovracorrente supplementari. I AF ... della serie contattori a 4 poli sono di progettazione tipo di blocco. - Poli principali e contatti ausiliari blocchi: 4 NO poli principali, la parte anteriore e contatti ausiliari add-on contatti blocchi ausiliari (meccanicamente collegate laterali conformi alla norma IEC 60947-5-1 allegato L di contatti speculari NC conformi all'allegato F di. IEC 60947-4-1) - Sistema di controllo per AC o DC operato - Accessori: una vasta gamma di accessori è disponibile.

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC 100...250 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC 100...250 V
Tensione nominale di comando Us DC 100...250 V
Numero di contatti ausiliari NO 0
Numero di contatti ausiliari NC 0
Numero di contatti principali NC 0
Numero di contatti principali NO 4