Scheda Prodotto ABBAF52400011

Contattore di potenza corrente alternata
ABBAF52400011
AF52-40-00-11 CONT 4P 100A AC1 24-60VAC/
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC 24...60 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC 24...60 V
Tensione nominale di comando Us DC 20...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V 100 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V 53 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V 22 kW
Adatto per montaggio modulare no
Numero di contatti ausiliari NO 0
Numero di contatti ausiliari NC 0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Connessione a vite
Numero di contatti principali NC 0
Numero di contatti principali NO 4