Scheda Prodotto ABBAF40400011

Contattore di potenza corrente alternata
ABBAF40400011
AF40-40-00-11 CONT 4P 70A AC1 24-60VAC/D
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

I contattori AF09 ... AF2650 sono utilizzati per il controllo dei circuiti d’alimentazione fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.I principali campi di utilizzo sono il controllo di motori trifase e di carichi resistivi

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC 24...60 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC 24...60 V
Tensione nominale di comando Us DC 20...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V 70 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V 40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V 18,5 kW
Adatto per montaggio modulare no
Numero di contatti ausiliari NO 0
Numero di contatti ausiliari NC 0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Connessione a vite
Numero di contatti principali NC 0
Numero di contatti principali NO 4